CC8818899583118
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
Tuercas
Tuercas hexagonales bajas
11380
11380.200.150
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
Tuerca hexagonal baja MF DIN 439 2 Acero Cincado 04 M20X1,50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
d-D
M20
m
10
P
1.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2334-B
ISO
8675
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
DIN
439-2
Números de artículo
Artículo No.
11380.200.150
EAN
8715492571434
UBB
950355091998
UNSPSC
31161727