Tuercas hexagonales bajas
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
Tuercas hexagonales bajas
11380
11380.140.150
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
Tuerca hexagonal baja MF DIN 439 2 Acero Cincado 04 M14X1,50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M14
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
d-D
M14
m
7
P
1.5
s
22
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
NEN
2334-B
NF
E25-453
ISO
8675
Números de artículo
Artículo No.
11380.140.150
EAN
8715492571366
UBB
950355091659
UNSPSC
31161727