text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja MF DIN 439 2 Acero Cincado 04 M12X1,25


Artículo No.
Diámetro
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica fina
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica fina

Dimensiones

d-D M12
m 6
P 1.25
s 19

Estándares

ISO 8675
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
NF E25-453
NEN 2334-B

Números de artículo

Artículo No. 11380.120.125
EAN 8715492571328
UBB 950355091402
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.