Nedtrain Oud
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
Tuercas hexagonales bajas
11060
11060.560.001
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
Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero Sin revestimiento 04 M56
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
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
M56
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M56
m
28
P
5.5
s
85
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
ISO
4035
NF
E25-405-1
NEN
2334-B
Números de artículo
Artículo No.
11060.560.001
EAN
8715492568533
UBB
950355074663
UNSPSC
31161727