INFRABEL SA
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
Tuercas hexagonales bajas
11060
11060.040.001
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
Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero Sin revestimiento 04 M4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M4
m
2.2
P
0.7
s
7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
439-2
NF
E25-405-1
ISO
4035
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
Números de artículo
Artículo No.
11060.040.001
EAN
8715492568281
UBB
950355072501
UNSPSC
31161727