text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero Sin revestimiento 04 M30


Artículo No.
Diámetro
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M30
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M30
m 15
P 3.5
s 46

Estándares

ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
NF E25-405-1
NEN 2334-B
ISO 4035

Números de artículo

Artículo No. 11060.300.001
EAN 8715492568441
UBB 950355073830
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.