Nedtrain Oud
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
Tuercas hexagonales bajas
11060
11060.030.001
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
Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero Sin revestimiento 04 M3
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M3
m
1.8
P
0.5
s
5.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4035
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
NF
E25-405-1
DIN
439-2
Números de artículo
Artículo No.
11060.030.001
EAN
8715492568267
UBB
950355072436
UNSPSC
31161727