Nedtrain Oud
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
Tuercas hexagonales bajas
11060
11060.200.001
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
Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero Sin revestimiento 04 M20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M20
m
10
P
2.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4035
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
NF
E25-405-1
Números de artículo
Artículo No.
11060.200.001
EAN
8715492568397
UBB
950355073426
UNSPSC
31161727