Tuercas hexagonales bajas
55090
55090.390.001
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
Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A4 Min.50 M39
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M39
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M39
m
19.5
P
4
s
60
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
ISO
4035
NF
E25-405-1
Números de artículo
Artículo No.
55090.390.001
EAN
8715494141093
UBB
500571425288
UNSPSC
31161727