text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A4 Min.50 M30


Artículo No.
Diámetro
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 3
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M30
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M30
m 15
P 3.5
s 46

Estándares

NEN 2334-B
ISO 4035
NF E25-405-1
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2

Números de artículo

Artículo No. 55090.300.001
EAN 8715492332950
UBB 950355235470
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.