Tuercas hexagonales bajas
55090
55090.270.001
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
Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A4 Min.50 M27
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M27
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M27
m
13.5
P
3
s
41
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-405-1
ISO
4035
NEN
2334-B
DIN
439-2
Números de artículo
Artículo No.
55090.270.001
EAN
8715492332943
UBB
950355235397
UNSPSC
31161727