text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A2 035 M36


Artículo No.
Diámetro
Clase 035
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M36
Clase 035
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M36
m 18
P 4
s 55

Estándares

NEN 2334-B
DIN 439-2
ISO 4035
ASME B18.2.4.5M
NF E25-405-1

Números de artículo

Artículo No. 51090.360.001
EAN 8715492268136
UBB 950355562576
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.