text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A2 035 M20


Artículo No.
Diámetro
Clase 035
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Clase 035
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M20
m 10
P 2.5
s 30

Estándares

ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
NF E25-405-1
DIN 439-2
ISO 4035

Números de artículo

Artículo No. 51090.200.001
EAN 8715492268082
UBB 950355220514
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.