text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A2 035 M2,5


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 035
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M2.5
Marca Fabory
Clase 035
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M2.5
m 1.6
P 0.45
s 5

Estándares

DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M
ISO 4035
NF E25-405-1
NEN 2334-B

Números de artículo

Artículo No. 51090.025.001
EAN 8715492267962
UBB 950355561909
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.