Tuercas
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
Tuercas
Tuercas hexagonales bajas
51090
51090.016.001
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
Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A2 035 M1,6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
035
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M1.6
Clase
035
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M1.6
m
1
P
0.35
s
3.2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4035
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
NF
E25-405-1
Números de artículo
Artículo No.
51090.016.001
EAN
8715492267948
UBB
950355561586
UNSPSC
31161727