text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A4 035 M20


Artículo No.
Diámetro
Clase 035
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Clase 035
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M20
m 10
P 2.5
s 30

Estándares

DIN 439-2
ISO 4035
NF E25-405-1
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M

Números de artículo

Artículo No. 55090.200.001
EAN 8715492332912
UBB 950355235132
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.