text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A2 035 M3


Artículo No.
Diámetro
Clase 035
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Clase 035
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M3
m 1.8
P 0.5
s 5.5

Estándares

ISO 4035
NF E25-405-1
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2

Números de artículo

Artículo No. 51090.030.001
EAN 8715492267979
UBB 950355219706
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.