text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero Cincado pasivado amarillo 04 M4

Artículo No.
Diámetro
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica

Especificaciones

Diámetro M4
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M4
m 2.2
P 0.7
s 7

Estándares

ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
NF E25-405-1
ISO 4035
DIN 439-2

Números de artículo

Artículo No. 11350.040.001
EAN 8715492570833
UBB 950355718277
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.