text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero Cincado pasivado amarillo 04 M22

Artículo No.
Diámetro
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica

Especificaciones

Diámetro M22
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M22
m 11
P 2.5
s 32

Estándares

ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
DIN 439-2
NF E25-405-1
ISO 4035

Números de artículo

Artículo No. 11350.220.001
EAN 8715492570932
UBB 951355063193
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.