Tuercas hexagonales bajas
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
Tuercas hexagonales bajas
11360
11360.025.001
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
Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero Cincado 04 M2,5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2.5
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M2.5
m
1.6
P
0.45
s
5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-405-1
NEN
2334-B
DIN
439-2
ISO
4035
Números de artículo
Artículo No.
11360.025.001
EAN
8715492571021
UBB
950355695327
UNSPSC
31161727