Tuerca auto bloqueante
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
Tuerca auto bloqueante
13190
13190.420.001
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
Tuerca hexagonal autofrenante metálica tipo USN Acero Cincado M42
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
USN
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M42
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
USN
Info
Características especiales de las tuercas hexagonales auto bloqueantes tipo USN:
Estas tuercas pueden usarse con tornillos de clase de propiedad 8.8 o inferior.
Resistente a la temperatura desde -50 °C hasta +300 °C.
Bajo pedido, las tuercas tipo USN están disponibles hasta el M80 inclusive.La función de autobloqueo de la tuerca se realiza mediante el desplazamiento elástico y axial de las partes parcialmente separadas y comprimidas de la tuerca en relación con las demás. La tuerca corre libremente sobre el tornillo hasta que se alcanza la ranura. Con una mayor rotación, la fuerza de sujeción en los flancos de la rosca se logra por la reacción elástica del material, independientemente del par de apriete.Características especiales de las tuercas hexagonales USN auto bloqueantes:
La ranura de cierre se coloca a 2/3 de la altura de la tuerca.
Reutilizable hasta 5 veces sin pérdida significativa de rendimiento.
Resistente a los choques, las vibraciones y las cargas dinámicas.
Dimensiones
d-D
M42
m
42
P
4.5
s
65
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
13190.420.001
EAN
8715492581464
UBB
950355142155
UNSPSC
31161727