Tuerca auto bloqueante
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
Tuerca auto bloqueante
12912
12912.140.150
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
Tuerca hexagonal autofrenante metálica MF DIN 980V Acero Cincado 8 M14X1,50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M14
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
d-D
M14
h (max.)
14
P
1.5
s
22
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2452
ISO
10513
NF
E25-410
DIN
980-V
Números de artículo
Artículo No.
12912.140.150
EAN
8715492580306
UBB
950355840774
UNSPSC
31161727