text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal autofrenante metálica MF DIN 980V Acero Cincado 8 M10X1,25


Artículo No.
Diámetro
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica fina
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica fina

Dimensiones

d-D M10
h (max.) 10
P 1.25
s 17

Estándares

NF E25-410
DIN 980-V
ISO 10513
NEN 2452

Números de artículo

Artículo No. 12912.100.125
EAN 8715492580276
UBB 950355886074
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.