Tuerca auto bloqueante
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
Tuercas
Tuerca auto bloqueante
12912
12912.100.100
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
Tuerca hexagonal autofrenante metálica MF DIN 980V Acero Cincado 8 M10X1,00
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
FABORY
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Marca
FABORY
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
d-D
M10
h (max.)
10
P
1
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
980-V
ISO
10513
NF
E25-410
NEN
2452
Números de artículo
Artículo No.
12912.100.100
EAN
8715492580269
UBB
950355794997
UNSPSC
31161727