Tuerca auto bloqueante
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
Tuerca auto bloqueante
13200
13200.060.001
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
Tuerca hexagonal autofrenante metálica H130-ESN Acero Cincado M6
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
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
H130-ESN
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
H130-ESN
Info
These prevailing torque hexagon nuts should be used in combination with bolts of property class ≤ 8.8.Características especiales de las tuercas hexagonales auto bloqueantes tipo H130-ESN:
Estas tuercas pueden usarse con tornillos de clase de propiedad 8.8 o inferior.
Resistente a temperaturas desde -50°C hasta +300°C.La función de autobloqueo de la tuerca se realiza mediante el desplazamiento elástico y axial de las partes parcialmente separadas y comprimidas de la tuerca en relación con las demás. La tuerca corre libremente sobre el tornillo hasta que se alcanza la ranura. Con una mayor rotación, la fuerza de sujeción en los flancos de la rosca se logra por la reacción elástica del material, independientemente del par de apriete.Características especiales de las tuercas hexagonales auto bloqueantes tipo H130-ESN:
La ranura de cierre se coloca a 2/3 de la altura de la tuerca.
Reutilizable hasta 5 veces sin pérdida significativa de rendimiento.
Resistente a los choques, las vibraciones y las cargas dinámicas.
Dimensiones
d-D
M6
m
7.8
P
1
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
13200.060.001
EAN
8715492581518
UBB
950355144540
UNSPSC
31161727