text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal autofrenante metálica H130-ESN Acero Cincado M24

Especificaciones

Diámetro M24
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. H130-ESN
Info
  • These prevailing torque hexagon nuts should be used in combination with bolts of property class ≤ 8.8.Características especiales de las tuercas hexagonales auto bloqueantes tipo H130-ESN:
    • Estas tuercas pueden usarse con tornillos de clase de propiedad 8.8 o inferior.
    • Resistente a temperaturas desde -50°C hasta +300°C.La función de autobloqueo de la tuerca se realiza mediante el desplazamiento elástico y axial de las partes parcialmente separadas y comprimidas de la tuerca en relación con las demás. La tuerca corre libremente sobre el tornillo hasta que se alcanza la ranura. Con una mayor rotación, la fuerza de sujeción en los flancos de la rosca se logra por la reacción elástica del material, independientemente del par de apriete.Características especiales de las tuercas hexagonales auto bloqueantes tipo H130-ESN:
      • La ranura de cierre se coloca a 2/3 de la altura de la tuerca.
      • Reutilizable hasta 5 veces sin pérdida significativa de rendimiento.
      • Resistente a los choques, las vibraciones y las cargas dinámicas.

Dimensiones

d-D M24
m 31.2
P 3
s 36

Números de artículo

Artículo No. 13200.240.001
EAN 8715492581600
UBB 950355903226
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.