Tuerca auto bloqueante
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
Tuerca auto bloqueante
12320
12320.480.150
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
Tuerca hexagonal autofrenante con inserto no metálico MF DIN 985 Acero Cincado |5| M48X1,50 (≠DIN)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
|5|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 4
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M48
Clase
|5|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
d-D
M48
h
48
P
1.5
s
75
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-412
DIN
985
ISO
10512
Números de artículo
Artículo No.
12320.480.150
EAN
8715492577634
UBB
950355122017
UNSPSC
31161727