text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal autofrenante con inserto no metálico MF DIN 985 Acero Cincado |5| M42X1,50 (≠DIN)

Especificaciones

Diámetro M42
Clase |5|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica fina

Dimensiones

d-D M42
h 42
P 1.5
s 65

Estándares

ISO 10512
DIN 985
NF E25-412

Números de artículo

Artículo No. 12320.420.150
EAN 8715492577580
UBB 950355121696
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.