BRAMMER
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
Tuerca auto bloqueante
12320
12320.300.150
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
Tuerca hexagonal autofrenante con inserto no metálico MF DIN 985 Acero Cincado |5| M30X1,50 (≠DIN)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
|5|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M30
Clase
|5|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
d-D
M30
h
30
P
1.5
s
46
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-412
DIN
985
ISO
10512
Números de artículo
Artículo No.
12320.300.150
EAN
8715492577504
UBB
950355120862
UNSPSC
31161727