text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal autofrenante con inserto no metálico MF DIN 985 Acero Cincado |10| M20X1,50


Artículo No.
Diámetro
Clase |10|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica fina
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Clase |10|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica fina

Dimensiones

d-D M20
h 20
P 1.5
s 30

Estándares

DIN 985
ISO 10512
NF E25-412

Números de artículo

Artículo No. 12360.200.150
EAN 8717077217010
UBB 500648365913
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.