text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal autofrenante con inserto no metálico ASME B18.16.6, NE UNF ASME B18.16.6 Acero Cincado Gr.N2 1-12G


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase Gr.N2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 1 Inch-12G
Marca Fabory
Clase Gr.N2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Unified National Fine
Hilos por pulgada 12
Peso por pieza (g) 115.65
Info
  • Los diámetros de rosca (#) son las tuercas de bloqueo de estilo NM, otros diámetros son las tuercas de bloqueo de estilo NE.
  • Cuando en el caso de en el pedido, 1 PULGADA-12TPI no se indica explícitamente el tipo, 14TPI UNS será suministrado.
  • Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden desviarse.

Dimensiones

A 1.44
C 1.078

Estándares

ASME B18.16.6

Números de artículo

Artículo No. 12370.255.001
EAN 8715492578136
UBB 950355541612
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.