DIN 935
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
Tuercas de castillo
12020
12020.270.150
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
Tuerca hexagonal almenada MF DIN 935-1 Acero Sin revestimiento 4 M27X1,50 (≠DIN)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
4
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M27
Clase
4
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Info
* Estas dimensiones se suministran con los entre caras "antiguos" de acuerdo con la DIN.
Valores orientativos para los pins de separación aconsejadas ( pins de chaveta) según DIN 94 (ISO 1234).
Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden variar.
Dimensiones
d-D
M27
m
30
n
5.5
Numero de ranuras
6
P
1.5
s
41
Pasador de aleta DIN 94
5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
935-1
NEN
729
Números de artículo
Artículo No.
12020.270.150
EAN
8715492575807
UBB
950355106929
UNSPSC
31161707