Tuercas de castillo
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
Tuercas de castillo
12085
12085.200.150
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
Tuerca hexagonal almenada baja din937 métrica fina DIN 937 Acero Sin revestimiento 17H M20X1,50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
17H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Clase
17H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
d-D
M20
m
13
n
4.5
P
1.5
s
30
Pasador de aleta DIN 94
4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
937
Números de artículo
Artículo No.
12085.200.150
EAN
8717077310834
UBB
500650963514
UNSPSC
31162400