Tuercas de castillo
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
Tuercas de castillo
12080
12080.160.150
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
Tuerca hexagonal almenada baja DIN 979 Acero Sin revestimiento 04 M16X1,50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Info
* Estas dimensiones se suministran con los entre caras "antiguos" de acuerdo con la DIN.
Valores orientativos para los pins de separación aconsejadas ( pins de chaveta) según DIN 94 (ISO 1234).
Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden variar.
Dimensiones
d-D
M16
m
13
n
4.5
P
1.5
s
24
Pasador de aleta DIN 94
4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
979
Números de artículo
Artículo No.
12080.160.150
EAN
8715492576224
UBB
950355110889
UNSPSC
31161707