text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal almenada baja DIN 979 Acero Sin revestimiento 04 M10X1,00


Artículo No.
Diámetro
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Info * Estas dimensiones se suministran con los entre caras "antiguos" de acuerdo con la DIN.
  • Valores orientativos para los pins de separación aconsejadas ( pins de chaveta) según DIN 94 (ISO 1234).
  • Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden variar.

Dimensiones

d-D M10
m 8
n 2.8
P 1
s 17
Pasador de aleta DIN 94 2.5

Estándares

DIN 979

Números de artículo

Artículo No. 12080.100.100
EAN 8715492576187
UBB 950355110541
UNSPSC 31161707

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.