Tuercas hexagonales
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
Tuercas
Tuercas hexagonales
22370
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
Tuerca hexagonal, métrica ASME ≈B18.2.4.6M Acero ASTM A194M Sin revestimiento Gr.4
Previous
Next
Artículo No.
Marca
FABORY
Clase
Gr.4
Material
Acero
Material técnico
ASTM A194M
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
FABORY
Clase
Gr.4
Material
Acero
Material técnico
ASTM A194M
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Las tuercas de grado 4 ya no están en ASTM A194/A194M y serán eliminadas gradualmente. Se aconseja utilizar las tuercas de grado 7 en su lugar.
Entre caras se desvían de la norma ASME B18.2.4.6M y están de acuerdo con la norma DIN 934. Dependiendo de la disponibilidad, las tuercas pueden ser suministradas con entre caras más grande según ASME B18.2.4.6M.
Estándares
ASTM
A194M