Tuercas
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
Tuercas
Tuercas hexagonales
22374
22374.120.001
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
Tuerca hexagonal, métrica ASME ≈B18.2.4.6M Acero inoxidable (Inox) ASTM A194M Gr.8 M12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Clase
Gr.8
Material
Acero inoxidable
Material técnico
ASTM A194M
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Marca
Fabory
Clase
Gr.8
Material
Acero inoxidable
Material técnico
ASTM A194M
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
21.6
Info
Entre caras se desvían de la norma ASME B18.2.4.6M y están de acuerdo con la norma DIN 934. Dependiendo de la disponibilidad, las tuercas pueden ser suministradas con entre caras más grande según ASME B18.2.4.6M.
Codigo SA
7318163990
Dimensiones
d-D
M12
F
19
H
12
P
1.75
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.2.4.6M
ASTM
A194M
Números de artículo
Artículo No.
22374.120.001
EAN
8715493211797
UBB
950355700689
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando