text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal, métrica ASME ≈B18.2.4.6M Acero inoxidable (Inox) ASTM A194M Gr.8 M10


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase Gr.8
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM A194M
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M10
Marca Fabory
Clase Gr.8
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM A194M
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 14.3
Info
  • Entre caras se desvían de la norma ASME B18.2.4.6M y están de acuerdo con la norma DIN 934. Dependiendo de la disponibilidad, las tuercas pueden ser suministradas con entre caras más grande según ASME B18.2.4.6M.
Codigo SA 7318163990

Dimensiones

d-D M10
F 17
H 10
P 1.5

Estándares

ASME ≈B18.2.4.6M
ASTM A194M

Números de artículo

Artículo No. 22374.100.001
EAN 8715493211780
UBB 950355700507
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.