text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal, métrica ASME ≈B18.2.4.6M Acero ASTM A194M Sin revestimiento Gr.7M M16


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase Gr.7M
Material Acero
Material técnico ASTM A194M
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M16
Marca Fabory
Clase Gr.7M
Material Acero
Material técnico ASTM A194M
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 40.5
Info
  • Entre caras se desvían de la norma ASME B18.2.4.6M y están de acuerdo con la norma DIN 934. Dependiendo de la disponibilidad, las tuercas pueden ser suministradas con entre caras más grande según ASME B18.2.4.6M.

Dimensiones

d-D M16
F 24
H 16
P 2

Estándares

ASME ≈B18.2.4.6M
ASTM A194M

Números de artículo

Artículo No. 22373.160.001
EAN 8715492922830
UBB 500635541955
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.