text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal, métrica ASME ≈B18.2.4.6M Acero ASTM A194M Sin revestimiento Gr.3

Artículo No.
Marca Fabory
Clase Gr.3
Material Acero
Material técnico ASTM A194M
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Especificaciones

Marca Fabory
Clase Gr.3
Material Acero
Material técnico ASTM A194M
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Entre caras se desvían de la norma ASME B18.2.4.6M y están de acuerdo con la norma DIN 934. Dependiendo de la disponibilidad, las tuercas pueden ser suministradas con entre caras más grande según ASME B18.2.4.6M.

Estándares

ASTM A194M

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.