BRAMMER
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
Tuercas de conexión
51101
51101.120.030
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
Tuerca de conexión alta Acero inoxidable (Inox) A2 50 M12X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
30 mm
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M12
L (mm)
30
m
30
P
1.75
s
19
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51101.120.030
EAN
8715494557139
UBB
500634588270
UNSPSC
31161727