text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca de cancamo cast Acero inoxidable (Inox) A2 M36


Artículo No.
Diámetro
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Info
  • These eye nuts are die-cast and therefore do not meet the DIN 582 standard
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M36
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Info
  • These eye nuts are die-cast and therefore do not meet the DIN 582 standard

Dimensiones

d-D M36
d2 126
d3 70
e 30
h 128

Números de artículo

Artículo No. 51951.360.001
EAN 8715494560290
UBB 500634439284
UNSPSC 31161711

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.