text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca con hueco hexagonal-Tipo RT Acero Niquelado M6X12


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Tratamiento de superficie Niquelado
Rosca Métrica
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 12 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Tratamiento de superficie Niquelado
Rosca Métrica
Tipo no. RTL

Dimensiones

d-D M6
d2 9
d3 15
h 3.5
L (mm) 12
P 1
s 5

Números de artículo

Artículo No. 14457.060.001
EAN 8715492582898
UBB 950355969722
UNSPSC 31161714

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.