text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca con hueco hexagonal tipo RFL Acero Niquelado Cerrado M6X12


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Tratamiento de superficie Niquelado
Rosca Métrica
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 12 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Tratamiento de superficie Niquelado
Rosca Métrica
Tipo no. RFL
Info Cerrado

Dimensiones

d-D M6
d2 9
d3 15
h 2
L (mm) 12
P 1
s 5

Números de artículo

Artículo No. 14456.060.001
EAN 8715492582881
UBB 950355969649
UNSPSC 31161714

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.