Tuerca cilíndrica rañurada
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
Tuerca cilíndrica rañurada
11572
11572.720.150
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
Tuerca cilindrica moleteada MF DIN 1804 W Acero Sin revestimiento |5| M72X1,50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
|5|
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
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
M72
Clase
|5|
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Info
Las tuercas redondas ranuradas para los ganchos cuando se combinan con las arandelas de lengüeta interna según la norma DIN 462 proporcionan un bloqueo mecánico.
Se ensamblan fácilmente con una llave de gancho, por ejemplo, según la norma DIN 1810..
Dimensiones
b
10
d-D
M72
d2 (h11)
110
h (h14)
14
Numero de ranuras
6
P
1.5
Grosor de la pared t
4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
1804-W
Números de artículo
Artículo No.
11572.720.150
EAN
8715492573476
UBB
950355727344
UNSPSC
31161727
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional