text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca autofrenante tipo H100-ESN Aluminio Anodizado P60 M12

Especificaciones

Diámetro M12
Clase P60
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Anodizado
Rosca Métrica
Info Características especiales de las tuercas hexagonales auto bloqueantes de aluminio tipo H100-ESN:
  • Estas tuercas están anodizadas sin color.La función de autobloqueo de la tuerca se realiza mediante el desplazamiento elástico y axial de las partes parcialmente separadas y comprimidas de la tuerca en relación con las demás. La tuerca corre libremente sobre el tornillo hasta que se alcanza la ranura. Con una mayor rotación, la fuerza de sujeción en los flancos de la rosca se logra por la reacción elástica del material, independientemente del par de apriete.Características especiales de las tuercas hexagonales auto bloqueantes del tipo H100-ESN:
    • Reversible - la ranura de bloqueo se coloca en el centro de la tuerca.
    • Reutilizable hasta 5 veces sin pérdida significativa de rendimiento.
    • Resistente a los golpes, las vibraciones y las cargas dinámicas.
    • Adecuado para el ensamblaje automático.

Dimensiones

d-D M12
m 12
P 1.75
s 18

Números de artículo

Artículo No. 45300.120.001
EAN 8715492837615
UBB 950355189925
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.