text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca autofrenante tipo H100-ESN Acero Cincado 8 M5


Artículo No.
Diámetro
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. H100-ESN
Info Características especiales de las tuercas hexagonales de acero auto bloqueantes tipo H100-ESN
  • Estas tuercas pueden usarse con tornillos de clase de propiedad 8.8 o inferior.
  • Resistente a la temperatura desde -50 °C hasta +300 °C.La función de autobloqueo de la tuerca se realiza mediante el desplazamiento elástico y axial de las partes parcialmente separadas y comprimidas de la tuerca en relación con las demás. La tuerca corre libremente sobre el tornillo hasta que se alcanza la ranura. Con una mayor rotación, la fuerza de sujeción en los flancos de la rosca se logra por la reacción elástica del material, independientemente del par de apriete.Características especiales de las tuercas hexagonales auto bloqueantes del tipo H100-ESN:
    • Reversible - la ranura de bloqueo se coloca en el centro de la tuerca.
    • Reutilizable hasta 5 veces sin pérdida significativa de rendimiento.
    • Resistente a los golpes, las vibraciones y las cargas dinámicas.
    • Adecuado para el ensamblaje automático.

Dimensiones

d-D M5
m 5
P 0.8
s 8

Números de artículo

Artículo No. 13100.050.001
EAN 8715492581297
UBB 950355140415
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.