Tuerca auto bloqueante
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
Tuerca auto bloqueante
13100
13100.200.001
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
Tuerca autofrenante tipo H100-ESN Acero Cincado 8 M20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
H100-ESN
Info
Características especiales de las tuercas hexagonales de acero auto bloqueantes tipo H100-ESN
Estas tuercas pueden usarse con tornillos de clase de propiedad 8.8 o inferior.
Resistente a la temperatura desde -50 °C hasta +300 °C.La función de autobloqueo de la tuerca se realiza mediante el desplazamiento elástico y axial de las partes parcialmente separadas y comprimidas de la tuerca en relación con las demás. La tuerca corre libremente sobre el tornillo hasta que se alcanza la ranura. Con una mayor rotación, la fuerza de sujeción en los flancos de la rosca se logra por la reacción elástica del material, independientemente del par de apriete.Características especiales de las tuercas hexagonales auto bloqueantes del tipo H100-ESN:
Reversible - la ranura de bloqueo se coloca en el centro de la tuerca.
Reutilizable hasta 5 veces sin pérdida significativa de rendimiento.
Resistente a los golpes, las vibraciones y las cargas dinámicas.
Adecuado para el ensamblaje automático.
Dimensiones
d-D
M20
m
20
P
2.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
13100.200.001
EAN
8715492581389
UBB
950355141322
UNSPSC
31161727