Nedtrain Oud
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
Tuerca auto bloqueante
11790
11790.650.200
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
Tuerca autofrenante redonda com inserto no metálico tipo GUK Acero Cincado pasivado amarillo 14H M65X2,00
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
14H
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Rosca
Métrica fina
Tipo no.
GUK
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
M65
Clase
14H
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Rosca
Métrica fina
Tipo no.
GUK
Dimensiones
b
7
d-D
M65
d2
85
h
14.3
Numero de ranuras
6
P
2
Grosor de la pared t
3.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
11790.650.200
EAN
8715492574367
UBB
950355960309
UNSPSC
31161727