Nedtrain Oud
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
Tuerca auto bloqueante
12886
12886.160.001
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
Tuerca autofrenante hexagonal metálica DIN 980V Acero Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8 M16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M16
h (max.)
16
P
2
s
24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4929-1
NF
E25-410
ISO
7042
DIN
980-V
NEN
2452
Números de artículo
Artículo No.
12886.160.001
EAN
8717077217317
UBB
500648368982
UNSPSC
31161727